Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS CHROMEplus 1/2" Bit-Stecknuss-Satz, 29-tlg in 2/3 Systemeinlage


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-782.0029
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     782.0029
EAN/GTIN:
     4042146564004
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz
  • 2/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Breite B:
375.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 2/3 Schubfläche
Gewicht [g]:
3525 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
782.0029
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Teile im Satz:
29 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,70*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 70,57*
€ 83,98
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 68,59*
€ 81,62
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 65,81*
€ 78,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 63,21*
€ 75,22
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 53,70*
€ 63,90
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1972
ab € 6,25*
Sonstiges
KS Tools
918.1610
ab € 4,11*
Sonstiges
KS Tools
918.1612
ab € 4,14*
Sonstiges
KS Tools
918.1614
ab € 4,30*
Sonstiges
KS Tools
918.1617
ab € 4,56*
Sonstiges
KS Tools
918.1619
ab € 4,97*
Sonstiges
KS Tools
918.1605
ab € 3,87*
Sonstiges
KS Tools
918.1606
ab € 3,85*
Sonstiges
KS Tools
918.1607
ab € 3,84*
Sonstiges
KS Tools
918.1608
ab € 4,11*
Sonstiges
KS Tools
918.1776
ab € 6,33*
Sonstiges
KS Tools
918.1772
ab € 5,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1773
ab € 5,25*
Sonstiges
KS Tools
918.1774
ab € 5,79*
Sonstiges
KS Tools
918.1775
ab € 6,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.