Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 3/8" VDE Steckschlüssel-Satz, 18-tlg in 1/3 Systemeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-713.2018
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     713.2018
EAN/GTIN:
     4042146563311
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
3/8 "
Breite B:
188.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 1/3 Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
1470 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
713.2018
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Teile im Satz:
18 -tlg.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,94*
€ 492,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,28*
€ 488,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,02*
€ 451,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,14*
€ 441,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,92*
€ 422,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
117.3835
ab € 16,52*
Sonstiges
KS Tools
117.3836
ab € 16,58*
Sonstiges
KS Tools
117.3837
ab € 16,54*
Sonstiges
KS Tools
117.3838
ab € 16,62*
Sonstiges
KS Tools
117.3839
ab € 16,61*
Sonstiges
KS Tools
117.3841
ab € 17,19*
Sonstiges
KS Tools
117.3842
ab € 17,23*
Sonstiges
KS Tools
117.3843
ab € 17,14*
Sonstiges
KS Tools
117.3844
ab € 17,50*
Sonstiges
KS Tools
117.3845
ab € 17,45*
Sonstiges
KS Tools
117.3847
ab € 19,36*
Sonstiges
KS Tools
117.3831
ab € 16,14*
Sonstiges
KS Tools
117.3832
ab € 16,26*
Sonstiges
KS Tools
117.3833
ab € 16,19*
Sonstiges
KS Tools
117.3834
ab € 16,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.