Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 3/8" Steckschlüssel-Satz, 34-tlg in 2/3 Systemeinlage


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-712.0034
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     712.0034
EAN/GTIN:
     4042146575635
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 2/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
3/8 "
Breite B:
375.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 2/3 Schubfläche
Gewicht [g]:
3000 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
712.0034
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Teile im Satz:
34 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,79*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 146,88*
€ 174,79
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 146,11*
€ 173,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 139,17*
€ 165,61
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 133,08*
€ 158,37
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 117,79*
€ 140,17
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.4000
ab € 2,33*
Sonstiges
KS Tools
911.3983
ab € 1,68*
Sonstiges
KS Tools
911.4004
ab € 2,59*
Sonstiges
KS Tools
911.3984
ab € 1,67*
Sonstiges
KS Tools
911.3985
ab € 1,68*
Sonstiges
KS Tools
911.3986
ab € 1,86*
Sonstiges
KS Tools
911.3987
ab € 1,87*
Sonstiges
KS Tools
911.3988
ab € 1,87*
Sonstiges
KS Tools
911.3989
ab € 2,06*
Sonstiges
KS Tools
911.3992
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
911.3993
ab € 2,33*
Sonstiges
KS Tools
911.4002
ab € 2,48*
Sonstiges
KS Tools
911.3994
ab € 2,32*
Sonstiges
KS Tools
911.3996
ab € 2,69*
Sonstiges
KS Tools
911.3997
ab € 2,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.