Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenlager mit Aussparung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-700.2341
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.2341
EAN/GTIN:
     4042146634738
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
90,0 mm
Gewicht [g]:
718 g
Herstellernummer:
700.2341
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,98*
€ 192,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,14*
€ 181,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,69*
€ 173,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,19*
€ 159,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.