Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehülsen-Satz für Bremsen mit integriertem Radlager, 8-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-700.2320
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.2320
EAN/GTIN:
     4042146628461
  • vermeidet Beschädigung durch Verkanten der Radlager am Achszapfen
  • zur Montage der Bremsscheiben oder Bremstrommeln mit integriertem Radlager
  • schnelle und sichere Montage ohne Hammer
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: für alle aktuellen Fahrzeuge mit integriertem Radlager, insbesondere Citroën, Nissan, Opel, Peugeot, Renault
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
885 g
Herstellernummer:
700.2320
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Teile im Satz:
8 -tlg.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,09*
€ 172,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
700.2323
ab € 14,02*
Sonstiges
KS Tools
700.2328
ab € 12,39*
Sonstiges
KS Tools
700.2327
ab € 12,87*
Sonstiges
KS Tools
700.2324
ab € 13,59*
Sonstiges
KS Tools
700.2326
ab € 12,78*
Sonstiges
KS Tools
700.2322
ab € 14,43*
Sonstiges
KS Tools
700.2321
ab € 14,75*
Sonstiges
KS Tools
700.2325
ab € 13,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.