Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Radnabenabzieher für PKW, SUV, + Transporter, 28-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1480
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1480
EAN/GTIN:
     4042146416914
Suchbegriffe:
Radnaben-Abzieher
Radnabenabzieher
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
  • Spezialwerkzeug zum Ausdrücken der Gelenkwelle oder Abziehen der Radnabe
  • leichte Montage und einfache Handhabung
  • Bundschrauben mit Farbcodierung
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungsgebiete:
für Arbeiten an Bremsscheiben, Radnaben, Radlagern, HBU, Hub-Unit-Lager- Nabeneinheiten, Gelenkwellen etc.
Arbeitsbereich Lochkreis Ø min 112 mm / max 205 mm

Nabenausbau mit Universal-Gleithammer KS 700.1415
Ausbau-Antriebswelle mit Vibro Power-Spindel (im Satz enthalten) bzw. mit Hydraulikspindel KS 700.1400-1 oder 615.0001 (optional erhältlich)

passend für:
PKW / Transporter-Radnaben mit 5 + 6er Teilung und
Radschrauben mit Gewinde M14x1,5 + M12x1,5
z.B.: Volkswagen PKW / T4,T5 / LT, MB PKW / Sprinter, BMW etc.
Radstehbolzen mit Gewinde M14 + M16x1,5
z.B.: Ford Transit; Renault Master; Opel Movano etc.
Weitere Informationen:
Lochkreise Ø mm:
112 - 205
Funktions-Attribut 1:
Farbcode
Gewicht [g]:
1446 g
Herstellernummer:
700.1480
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
28 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, radnabenabzieher ks tools, radnaben abzieher, Abzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 669,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,58*
€ 887,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,85*
€ 864,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,93*
€ 838,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,10*
€ 818,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,63*
€ 796,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
700.1482
ab € 10,90*
Sonstiges
KS Tools
700.1483
ab € 10,89*
Sonstiges
KS Tools
700.1486
ab € 10,95*
Sonstiges
KS Tools
700.1485
ab € 53,11*
Sonstiges
KS Tools
700.1484
ab € 38,64*
Sonstiges
KS Tools
700.1487
ab € 53,11*
Sonstiges
KS Tools
700.1481
ab € 536,95*
Sonstiges
KS Tools
700.1488
ab € 160,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.