Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckstück, Dorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-670.0078
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     670.0078
EAN/GTIN:
     4042146392690
Suchbegriffe:
Druckstück KFZ-Werkzeug
KFZ-Werkzeug Druckstück
Druckstücke
druckstück kfz-werkzeug
  • zur Anwendung mit Klemmschrauben-Ausdrücker
  • zum Lösen der Klemmschraube
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
10 mm
Gewicht [g]:
33 g
Herstellernummer:
670.0078
Gesamtlänge L1 in mm:
37 mm
Teillänge L2 in mm:
17 mm
Schlüsselgrösse SW in mm:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.