Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Radnaben-Abzieher-Satz mit 4 Armen, 6-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-670.0014
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     670.0014
EAN/GTIN:
     4042146306291
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • für Lochkreisdurchmesser bis 250 mm
  • Hakenfuß-Loch für Bolzen 14 mm, 18 mm + 22 mm
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 4 Abziehhaken
Bolzendurchmesser mm:
14, 18, 22 mm
Drehmoment max Nm:
280 Nm
Lochkreise Ø mm:
max. 250
Gewicht [g]:
4100 g
Herstellernummer:
670.0014
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
14
Teile im Satz:
6 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Radnaben-Abzieher, Radnabenabzieher, radnabenabzieher ks tools, radnaben abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,25*
€ 168,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,98*
€ 165,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
670.0018
ab € 28,72*
Sonstiges
KS Tools
610.2701
ab € 31,32*
Sonstiges
KS Tools
670.0017
ab € 24,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.