Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher 3-armig, 20 t, 270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-640.2420
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     640.2420
EAN/GTIN:
     4042146305386
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • bestehend aus Traverse, Traversenarmen und Haken
  • Traversenarme radial schwenkbar und austauschbar
  • Haken sind in der Spanntiefe verstellbar
  • gleichmäßige Lastverteilung und zentriertes Anziehen
  • ohne Hydraulik-Druckspindel / ohne Hydraulik-Zylinder
  • ohne Hydraulik-Pumpe
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 3 Abziehhaken
Spanntiefe B in mm:
270 mm
Drehmoment max Nm:
- Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
17 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
16 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
32 mm
Funktions-Attribut 1:
Spanntiefe verstellbar
Gewicht [g]:
27000 g
Abziehhaken-Breite G:
32 mm
Herstellernummer:
640.2420
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
200,0
max. Druckkraft t:
20
Schnellverstellung:
nein
Spannweite A in mm:
500 mm
Variantenartikel:
640.2420
Weitere Suchbegriffe: Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, 3-arm abzieher kstools, lager montagewerkzeug, abzieher 3 armig, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.048,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,27*
€ 1.346,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,36*
€ 1.329,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,88*
€ 1.293,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.067,17*
€ 1.269,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,34*
€ 1.247,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.