Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher 3-armig, 10-60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-630.4101
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     630.4101
EAN/GTIN:
     4042146304020
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • mit Knebel
  • gleichmäßige Lastverteilung und zentriertes Anziehen
  • ideal geeignet zum Abziehen kleiner Teile
  • selbstständiges Anpressen der Haken
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 3 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
12 mm
Spanntiefe B in mm:
45 mm
Drehmoment max Nm:
25 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
2 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
9 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
18 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Knebel
Gewicht [g]:
300 g
Abziehhaken-Breite G:
10 mm
Herstellernummer:
630.4101
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
25,0
max. Druckkraft Nm:
25
max. Druckkraft t:
2,5
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M10x1 x 90
Spannweite bis [mm]:
60 mm
Spannweite von [mm]:
10 mm
Spannweite A in mm:
10-60 mm
Variantenartikel:
630.4101
Weitere Suchbegriffe: Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, 3-arm abzieher kstools, lager montagewerkzeug, abzieher 3 armig, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.