Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher 2-armig mit Spannbügel, 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-620.5403
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.5403
EAN/GTIN:
     4042146303177
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • durch Scherenwirkung erhöht sich die Anpresskraft beim Abziehen
  • Spannbügel drückt Haken fest zusammen
  • verhindert Abrutschen
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
22 mm
Spanntiefe B in mm:
150 mm
Drehmoment max Nm:
150 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
3 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
14 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
25 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Spannbügel
Gewicht [g]:
3400 g
Abziehhaken-Breite G:
24 mm
Herstellernummer:
620.5403
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
80,0
max. Druckkraft Nm:
150
max. Druckkraft t:
8
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
G1/2"x14g x 210
Spannweite A in mm:
150 mm
Variantenartikel:
620.5401
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.