Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher 2-armig mit Spannbügel, 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-620.5401
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.5401
EAN/GTIN:
     4042146303153
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • durch Scherenwirkung erhöht sich die Anpresskraft beim Abziehen
  • Spannbügel drückt Haken fest zusammen
  • verhindert Abrutschen
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
19 mm
Spanntiefe B in mm:
90 mm
Drehmoment max Nm:
120 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
3 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
12 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
26 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Spannbügel
Gewicht [g]:
1700 g
Abziehhaken-Breite G:
24 mm
Herstellernummer:
620.5401
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
50,0
max. Druckkraft Nm:
120
max. Druckkraft t:
5
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M18 x 1,5 x 130
Spannweite A in mm:
80 mm
Variantenartikel:
620.5401
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.