Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher 2-armig mit schlanken Haken, 15-140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-620.5302
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.5302
EAN/GTIN:
     4042146303535
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Haken sind in der Spanntiefe verstellbar
  • bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse
  • selbstständiges Anpressen der Haken
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
17 mm
Spanntiefe B in mm:
125/155 mm
Drehmoment max Nm:
35 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
3,5 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
5 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
11 mm
Funktions-Attribut 1:
Spanntiefe verstellbar
Gewicht [g]:
1000 g
Abziehhaken-Breite G:
12 mm
Herstellernummer:
620.5302
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
20,0
max. Druckkraft Nm:
35
max. Druckkraft t:
2
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M14x1,5 x 200
Spannweite bis [mm]:
140 mm
Spannweite von [mm]:
15 mm
Spannweite A in mm:
15-140 mm
Variantenartikel:
620.5301
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.