| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-620.5301 Herst.-Nr.: 620.5301 EAN/GTIN: 4042146303528 |
| |
|
| | |
| - Haken sind in der Spanntiefe verstellbar
- bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse
- selbstständiges Anpressen der Haken
- extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Anzahl Abziehhaken: | mit 2 Abziehhaken | Außensechskant-Antrieb in mm: | 12 mm | Spanntiefe B in mm: | 70/85 mm | Drehmoment max Nm: | 18 Nm | Abziehhaken-Spitzenhöhe D: | 2,5 mm | Abziehhaken-Spitzentiefe E: | 4,5 mm | Abziehhaken-Gesamttiefe F: | 8,5 mm | Funktions-Attribut 1: | Spanntiefe verstellbar | Gewicht [g]: | 400 g | Abziehhaken-Breite G: | 11 mm | Herstellernummer: | 620.5301 | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | max. Druckkraft KN: | 10,0 | max. Druckkraft Nm: | 18 | max. Druckkraft t: | 1 | Schnellverstellung: | nein | Spindelgröße mm: | M10 x 105 | Spannweite bis [mm]: | 100 mm | Spannweite von [mm]: | 6 mm | Spannweite A in mm: | 6-100 mm | Variantenartikel: | 620.5301 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |