Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher 2-armig, 6-100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-620.5201
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.5201
EAN/GTIN:
     4042146303498
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Haken sind in der Spanntiefe verstellbar
  • selbstständiges Anpressen der Haken
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
12 mm
Spanntiefe B in mm:
70/85 mm
Drehmoment max Nm:
25 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
2,5 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
4,5 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
8,5 mm
Funktions-Attribut 1:
Spanntiefe verstellbar
Gewicht [g]:
400 g
Abziehhaken-Breite G:
23 mm
Herstellernummer:
620.5201
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
15,0
max. Druckkraft Nm:
25
max. Druckkraft t:
1,5
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M10 x 105
Spannweite bis [mm]:
100 mm
Spannweite von [mm]:
6 mm
Spannweite A in mm:
6-100 mm
Variantenartikel:
620.5201
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.