Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC Universal-Abzieher 2-armig, 20-200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-620.4304
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.4304
EAN/GTIN:
     4042146303481
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
24 mm
Spanntiefe B in mm:
200 mm
Drehmoment max Nm:
50 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
7 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
22 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
40 mm
Gewicht [g]:
3500 g
Abziehhaken-Breite G:
24 mm
Herstellernummer:
620.4304
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
40,0
max. Druckkraft Nm:
50
max. Druckkraft t:
4
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M22x2 x 293
Spannweite bis [mm]:
200 mm
Spannweite von [mm]:
20 mm
Spannweite A in mm:
20-200 mm
Variantenartikel:
620.4301
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.