Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC Universal-Abzieher 2-armig, 10-120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-620.4302
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.4302
EAN/GTIN:
     4042146303467
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
17 mm
Spanntiefe B in mm:
120 mm
Drehmoment max Nm:
35 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
5 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
14 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
30 mm
Gewicht [g]:
1140 g
Abziehhaken-Breite G:
16 mm
Herstellernummer:
620.4302
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
30,0
max. Druckkraft Nm:
35
max. Druckkraft t:
3
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M14x1,5 x 193
Spannweite bis [mm]:
120 mm
Spannweite von [mm]:
10 mm
Spannweite A in mm:
10-120 mm
Variantenartikel:
620.4301
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.