Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher 2-armig, 10-100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-620.4103
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.4103
EAN/GTIN:
     4042146303443
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • robuste Spindel mit 6-kant Antrieb
  • 640.4103 zusätzlich mit Knebel im Spindelantrieb
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
14 mm
Spanntiefe B in mm:
80 mm
Drehmoment max Nm:
45 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
2,3 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
12 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
25 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Knebel
Gewicht [g]:
610 g
Abziehhaken-Breite G:
13 mm
Herstellernummer:
620.4103
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
35,0
max. Druckkraft Nm:
45
max. Druckkraft t:
3,5
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M12x1,25 x 140
Spannweite bis [mm]:
100 mm
Spannweite von [mm]:
10 mm
Spannweite A in mm:
10-100 mm
Variantenartikel:
620.4101
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.