Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher 2-armig, 35-250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-620.3603
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.3603
EAN/GTIN:
     4042146303252
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Haken sind in der Spanntiefe verstellbar
  • Hydraulikspindel nachrüstbar für Gewinde G1/2"
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
19 mm
Spanntiefe B in mm:
220 mm
Drehmoment max Nm:
60 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
4 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
20 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
35 mm
Funktions-Attribut 1:
Spanntiefe verstellbar
Gewicht [g]:
2800 g
Abziehhaken-Breite G:
25 mm
Herstellernummer:
620.3603
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
45
max. Druckkraft Nm:
60
max. Druckkraft t:
4
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M18x1,5 x 240
Spannweite bis [mm]:
250 mm
Spannweite von [mm]:
35 mm
Spannweite A in mm:
35-250 mm
Variantenartikel:
620.3601
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.