Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher 2-armig, 20-230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-620.3402
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.3402
EAN/GTIN:
     4042146303146
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Haken sind in der Spanntiefe verstellbar
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
19 mm
Spanntiefe B in mm:
200 mm
Drehmoment max Nm:
60 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
4,5 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
16 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
33 mm
Funktions-Attribut 1:
Spanntiefe verstellbar
Gewicht [g]:
2300 g
Abziehhaken-Breite G:
20 mm
Herstellernummer:
620.3402
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
40,0
max. Druckkraft Nm:
60
max. Druckkraft t:
4
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
M18x1,5 x 240
Spannweite bis [mm]:
230 mm
Spannweite von [mm]:
20 mm
Spannweite A in mm:
20-230 mm
Variantenartikel:
620.3401
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.