Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher 2-armig mit Ganzstahlhaken, 20-160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-620.1303
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.1303
EAN/GTIN:
     4042146302637
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
  • Hydraulikspindel nachrüstbar für Gewinde G1/2" / G3/4"
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
22 mm
Spanntiefe B in mm:
150 mm
Spannweite Aussenabzieher C:
110-210
Drehmoment max Nm:
120 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
4 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
16 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
30 mm
Funktions-Attribut 1:
umsteckbar, Innen+Aussenabzieher
Gewicht [g]:
2700 g
Abziehhaken-Breite G:
29 mm
Herstellernummer:
620.1303
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
60,0
max. Druckkraft Nm:
120
max. Druckkraft t:
6
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
G1/2"x14g x 210
Spannweite bis [mm]:
160 mm
Spannweite von [mm]:
20 mm
Spannweite A in mm:
20-160 mm
Variantenartikel:
620.1301
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.