Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspann-Universal-Abzieher 2-armig schlank, 60-200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-620.1104
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.1104
EAN/GTIN:
     4042146303122
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • mit Schnellspannfunktion
  • bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse
  • durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
  • Hydraulikspindel nachrüstbar für Gewinde G1/2"
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
22 mm
Spanntiefe B in mm:
150 mm
Spannweite Aussenabzieher C:
120-270
Drehmoment max Nm:
150 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
5 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
8 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
17 mm
Form:
schlanke Bauform
Funktions-Attribut 1:
umsteckbar, Innen+Aussenabzieher
Gewicht [g]:
3300 g
Abziehhaken-Breite G:
40 mm
Herstellernummer:
620.1104
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
65,0
max. Druckkraft Nm:
150
max. Druckkraft t:
6,5
Schnellverstellung:
ja
Spindelgröße mm:
G1/2"x14g x 210
Spannweite bis [mm]:
200 mm
Spannweite von [mm]:
60 mm
Spannweite A in mm:
60-200 mm
Variantenartikel:
620.1101
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,71*
€ 165,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,73*
€ 162,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.