Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Universal-Abzieher 2-armig 170-640x210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-620.0307
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.0307
EAN/GTIN:
     4042146302811
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
  • verschiedene Hakenvarianten nachrüstbar
  • inklusive Hydraulik-Druckspindel
  • geringer Kraftaufwand
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
41 mm
zusätzlicher Außensechskant-Antrieb in mm:
17 mm
Spanntiefe B in mm:
210 mm
Spannweite Aussenabzieher C:
250-720
Drehmoment max Nm:
70 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
10 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
33 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
55 mm
Funktions-Attribut 1:
umsteckbar, Innen+Aussenabzieher
Gewicht [g]:
27000 g
Abziehhaken-Breite G:
50 mm
Herstellernummer:
620.0307
Hydraulikspindel-Nr.:
615.0004
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
150,0
max. Druckkraft Nm:
70
max. Druckkraft t:
15
Schnellverstellung:
nein
Spannweite bis [mm]:
640 mm
Spannweite von [mm]:
170 mm
Spannweite A in mm:
170-640 mm
Variantenartikel:
620.0301
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 708,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,85*
€ 924,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,20*
€ 914,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,63*
€ 884,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,71*
€ 867,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,30*
€ 842,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.