Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Universal-Abzieher 2-armig, 80-250x125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-620.0303
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.0303
EAN/GTIN:
     4042146302774
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
  • verschiedene Hakenvarianten nachrüstbar
  • inklusive Hydraulik-Druckspindel
  • geringer Kraftaufwand
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
36 mm
zusätzlicher Außensechskant-Antrieb in mm:
13 mm
Spanntiefe B in mm:
125 mm
Spannweite Aussenabzieher C:
160-330
Drehmoment max Nm:
60 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
5 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
25 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
54 mm
Funktions-Attribut 1:
umsteckbar, Innen+Aussenabzieher
Gewicht [g]:
8000 g
Abziehhaken-Breite G:
35 mm
Herstellernummer:
620.0303
Hydraulikspindel-Nr.:
615.0003
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
120,0
max. Druckkraft Nm:
60
max. Druckkraft t:
12
Schnellverstellung:
nein
Spannweite bis [mm]:
250 mm
Spannweite von [mm]:
80 mm
Spannweite A in mm:
80-250 mm
Variantenartikel:
620.0301
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,16*
€ 376,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,52*
€ 370,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,53*
€ 356,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,74*
€ 345,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,83*
€ 329,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.