Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher 2-armig, 80-250mm, Haken 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-620.0105
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.0105
EAN/GTIN:
     4042146302712
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
  • Hydraulikspindel nachrüstbar für Gewinde G1/2" / G3/4" / G1"
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
27 mm
Spanntiefe B in mm:
200 mm
Spannweite Aussenabzieher C:
160-330
Drehmoment max Nm:
320 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
5 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
25 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
54 mm
Funktions-Attribut 1:
umsteckbar, Innen+Aussenabzieher
Gewicht [g]:
7400 g
Abziehhaken-Breite G:
35 mm
Herstellernummer:
620.0105
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
110,0
max. Druckkraft Nm:
320
max. Druckkraft t:
11
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
G3/4"x14g x 280
Spannweite bis [mm]:
250 mm
Spannweite von [mm]:
80 mm
Spannweite A in mm:
80-250 mm
Variantenartikel:
620.0101
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,41*
€ 219,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,64*
€ 217,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,74*
€ 207,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,10*
€ 201,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,45*
€ 188,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.