Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher 2-armig, 60-200mm, Haken 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-620.0104
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     620.0104
EAN/GTIN:
     4042146302705
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
  • Hydraulikspindel nachrüstbar für Gewinde G1/2" / G3/4" / G1"
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Außensechskant-Antrieb in mm:
22 mm
Spanntiefe B in mm:
150 mm
Spannweite Aussenabzieher C:
120-270
Drehmoment max Nm:
150 Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
4 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
16 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
35 mm
Funktions-Attribut 1:
umsteckbar, Innen+Aussenabzieher
Gewicht [g]:
3300 g
Abziehhaken-Breite G:
25 mm
Herstellernummer:
620.0104
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
65,0
max. Druckkraft Nm:
150
max. Druckkraft t:
6,5
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
G1/2"x14g x 210
Spannweite bis [mm]:
200 mm
Spannweite von [mm]:
60 mm
Spannweite A in mm:
60-200 mm
Variantenartikel:
620.0101
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.