Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel, verstellbar, 43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-577.0375
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     577.0375
EAN/GTIN:
     4042146038444
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel chrom vanadium
  • DIN 3117 Form A
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • schwedisches Modell
  • mit mm Skala
  • mit Aufhängeloch
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
104.3 mm
Teillänge C in mm:
37.1 mm
Gewicht [g]:
1240 g
Höhe H1 in mm:
25.4 mm
Höhe H2 in mm:
17.5 mm
Herstellernummer:
577.0375
Gesamtlänge L in mm:
375.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
15 "
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
43 mm
Schlüsselweite in Zoll:
1.11/16 "
Norm:
DIN 3117 Form A
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
15.9 mm
Variantenartikel:
577.0100
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel 375 mm, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.