Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel, verstellbar, 23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-577.0200
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     577.0200
EAN/GTIN:
     4042146038413
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 200mm
  • DIN 3117 Form A
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • schwedisches Modell
  • mit mm Skala
  • mit Aufhängeloch
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
57.4 mm
Teillänge C in mm:
20.6 mm
Gewicht [g]:
250 g
Höhe H1 in mm:
14.6 mm
Höhe H2 in mm:
11.9 mm
Herstellernummer:
577.0200
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
8 "
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
23 mm
Schlüsselweite in Zoll:
29/32 "
Norm:
DIN 3117 Form A
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
8.7 mm
Variantenartikel:
577.0100
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.