Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel, verstellbar, 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-577.0150
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     577.0150
EAN/GTIN:
     4042146038406
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 150mm
  • DIN 3117 Form A
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • schwedisches Modell
  • mit mm Skala
  • mit Aufhängeloch
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
46.0 mm
Teillänge C in mm:
15.2 mm
Gewicht [g]:
130 g
Höhe H1 in mm:
11.6 mm
Höhe H2 in mm:
10.7 mm
Herstellernummer:
577.0150
Gesamtlänge L in mm:
150.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
6 "
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
18 mm
Schlüsselweite in Zoll:
23/32 "
Norm:
DIN 3117 Form A
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
7.1 mm
Variantenartikel:
577.0100
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,47*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.