Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V OBD II Bordnetz-Spannungserhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1705
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1705
EAN/GTIN:
     4042146512098
Suchbegriffe:
OBD II Zubehör
obd ii zubehör
  • versorgt das Fahrzeug während des Batterieaustauschs mit Spannung, damit diverse Einstellungen wie z. B. Radiocodes, Sitzmemory etc. erhalten bleiben
  • verhindert während des Batteriewechsels Datenverlust in der Bordelektronik
  • Anschluss erfolgt über die OBD II-Buchse und Zigarettenanzünder-Anschluss einer akkubetriebenen Starthilfe
  • Bereitschaftsanzeige prüft und zeigt sicheren Verbindungsaufbau
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
200 g
Herstellernummer:
550.1705
Kabellänge in mm:
2300 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.