Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Säureprüfer für Batterieflüssigkeit, 280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säureprüfer für Batterieflüssigkeit, 280mm
Säureprüfer für Batterieflüssigkeit, 280mm
Säureprüfer für Batterieflüssigkeit, 280mm
Säureprüfer für Batterieflüssigkeit, 280mm
Säureprüfer für Batterieflüssigkeit, 280mm
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1680
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1680
EAN/GTIN:
     4042146307809
Suchbegriffe:
Batterie-Säureheber
Batterie-Säureprüfer
Batteriesäure-Heber
Batteriesäure-Prüfer
  • zur Überprüfung des Säuregehaltes der Batterieflüssigkeit
  • einfache Anwendung: Ansaugen, Ablesen, Ablassen
  • Glas-Zylinderlänge beträgt 11 cm
  • mit Ansaugbalg
  • mit Aräometer - Säuredichte kann direkt abgelesen werden
Weitere Informationen:
Funktions-Attribute 1:
mit Aräometer
Gesamtlänge L in mm:
280.0 mm
Gewicht in g:
107 g
Videolink:
http://youtu.be/UiXmFY3IFqg
Weitere Suchbegriffe: Batteriesäureheber, Batteriesäureprüfer, Säureprüfer, Säureprüfer Batterie, batterie-säureheber, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Batterie, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.