Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Spannungsprüfer mit Schutzisolierung 12 - 500 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1502
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1502
EAN/GTIN:
     4042146130865
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
ks tools spannungsprüfer
spannungsprüfer
  • in Anlehnung an DIN ISO 0680
  • für Gleich- und Wechselspannung
  • mit Drehfeld und Phasenanzeige
Weitere Informationen:
AC Spannungsbereich:
12 - 50 - 120 - 150 - 220 - 300 - 400 - 500 V V
Anzeigestufe:
12 - 500 V
Anzeige:
Leuchtdioden/LE
Betriebstemperatur:
-5°C bis + 50°C
DC Spannungsbereich:
12 - 50 - 120 - 150 - 220 - 300 - 400 - 500 V V
Frequenz:
0 - 100 Hz Hz
Gewicht [g]:
180 g
Herstellernummer:
550.1502
Norm:
DIN ISO 0680
Prüfzertifikat:
1000V
Schutzklasse:
IP40
Stromaufnahme:
140 mA
Zulässige Einschaltdauer:
30 s
Weitere Suchbegriffe: Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.