Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Inspektionsspiegel, 178-860mm, 57x63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1019
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1019
EAN/GTIN:
     4042146037782
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
  • mit Teleskopfunktion
  • zur optischen Kontrolle und Fehlersuche
  • mit einfachem Kugelgelenk
  • Spiegel aus Edelstahl mit Spiegelglas
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite in mm:
57 mm
Funktions-Attribut 1:
Teleskop
Funktions-Attribut 2:
schwenkbar
Gewicht [g]:
100 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
550.1019
Höhe in mm:
63 mm
Länge mm:
178,0 - 630,0 mm
Material1:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Teleskop Inspektionsspiegel, Teleskop-Suchspiegel, Teleskopspiegel, Teleskopsuchspiegel, ks tools inspektionsspiegel, inspektionsspiegel, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Inspektion, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.