Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Inspektionsspiegel, 178-675mm, 45x63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1007
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1007
EAN/GTIN:
     4042146037669
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
  • mit Teleskopfunktion
  • zur optischen Kontrolle und Fehlersuche
  • mit einfachem Kugelgelenk
  • schwenkbar nach allen Seiten
  • schlagfester Spiegel
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite in mm:
45 mm
Funktions-Attribut 1:
Teleskop
Funktions-Attribut 2:
Kugelgelenk-Inspektionsspiegel
Gewicht [g]:
100 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
550.1007
Höhe in mm:
63 mm
Länge mm:
178,0 - 675,0 mm
Material1:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Teleskop Inspektionsspiegel, Teleskop-Suchspiegel, Teleskopspiegel, Teleskopsuchspiegel, inspektionsspiegel, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Inspektion, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.