Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHROMEplus Torx-E-Doppel-Ringschlüssel XL, E22xE24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-518.0936
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0936
EAN/GTIN:
     4042146417539
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (E-Profil)
E-Profil-Ringschlüssel
  • Torx-E-Profil
  • dünnwandig
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
13.3 mm
Kopfhöhe (A2):
14 mm
Außenmaß B1:
26.9 mm
Außenmaß B2:
29.2 mm
Form:
dünnwandig
Gewicht [g]:
344 g
Herstellernummer:
518.0936
Gesamtlänge L in mm:
400.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil1:
E-TORX®
Schlüsselweite in E-TORX:
E22 x E24
Variantenartikel:
518.0931
Weitere Suchbegriffe: Torx-Doppelringschlüssel, Torx-Ringschlüssel, Torx-Schlüssel, ks tools doppelringschlüssel, doppelringschlüssel (e-profil), Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.