Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrsteckschlüssel, 6x7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-518.0870
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0870
EAN/GTIN:
     4042146122815
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
6kt-Rohrsteckschlüssel
  • 6-kant
  • DIN 896 / ISO 2236 / ISO 1085
  • mit Hohlschaft
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
10.0 mm
Kopfhöhe (A2):
11.0 mm
Gewicht [g]:
27 g
Herstellernummer:
518.0870
Gesamtlänge L in mm:
100.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite in mm:
6x7 mm
Norm:
ISO 1085, DIN 896, ISO 2236
es passt Rohr/Stift:
1,2,3
Profil2:
metrisch
Variantenartikel:
518.0870
Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, ks tools rohrsteckschlüssel, 6kt rohrsteckschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.