Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstift für Rohrsteckschlüssel, 6x7-10x11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-518.0865
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0865
EAN/GTIN:
     4042146163726
Suchbegriffe:
Drehstift
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
  • ganz gehärtet
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
6.0 mm
Kopfhöhe (A2):
6.0 mm
Kopfhöhe (A3):
6.0 mm
Anwendungsbereich allgemein:
für Rohrsteckschlüssel
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
518.0865
Gesamtlänge L in mm:
115.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite in mm:
6x7-10x11 mm
Modell-Nr.:
1
Profil2:
metrisch
Variantenartikel:
518.0865
Weitere Suchbegriffe: 6kt-Rohrsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, Steckschlüssel Drehstift, ks tools rohrsteckschlüssel, steckschlüssel drehstift, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.