Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel-Satz, XL, 6-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-518.0800
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0800
EAN/GTIN:
     4042146115404
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel Satz
Ringschlüssel-Satz
  • FlankTraction-Profil
  • dünnwandig
  • hochglanz verchromt
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
2060 g
Herstellernummer:
518.0800
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Max. Schlüsselweite:
24 mm
Min. Schlüsselweite:
10 mm
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
extrem dünnwandig
Teile im Satz:
6 -tlg.
Verpackung:
Rolltasche
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüsselsatz, ks tools ringschlüssel-satz, ringschlüssel satz, doppelringschlüssel edelstahl, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
518.0822
ab € 12,65*
Sonstiges
KS Tools
518.0823
ab € 13,68*
Sonstiges
KS Tools
518.0824
ab € 16,18*
Sonstiges
KS Tools
518.0825
ab € 18,26*
Sonstiges
KS Tools
518.0826
ab € 18,36*
Sonstiges
KS Tools
518.0828
ab € 24,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.