Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHROMEplus Offener Doppel-Ringschlüssel-Satz mit Gelenk, 3-tlg 10-12mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Artikel-Nr.:
     C1699-518.0350
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0350
EAN/GTIN:
     4042146221228
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
ks tools ringschlüssel-satz
  • spezielle Länge und Bauform
  • zur Montage und Demontage der schwer zu erreichenden Einspritz-, Kraftstoff- und Hydraulikleitungen
  • ermöglicht einfaches und zeitsparendes Arbeiten
  • Ring 15° abgewinkelt
  • Öffnung 15° versetzt
  • mit Gelenk
  • offener 6-kant
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Form:
15° abgewinkelt
Funktions-Attribut 1:
flexibel
Gewicht [g]:
220 g
Herstellernummer:
518.0350
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Max. Schlüsselweite:
12 mm
Min. Schlüsselweite:
10 mm
Profil1:
6-Kant
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
230° schwenkbarer Kopf
Teile im Satz:
3 -tlg.
Verpackung:
Karton
Weitere Suchbegriffe: ringschlüssel satz, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,31*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 49,43667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 183,80*
€ 218,72
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 181,45*
€ 215,93
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 174,78*
€ 207,99
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 164,17*
€ 195,36
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 148,31*
€ 176,49
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
518.0380
ab € 23,20*
Sonstiges
KS Tools
518.0381
ab € 13,60*
Sonstiges
KS Tools
518.0382
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.