Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff Zündkerzenschlüssel, 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Hauptbild
Foto Produkt Variante Schlüsselprogramm
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-517.1132
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.1132
EAN/GTIN:
     4042146135914
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
  • 12-kant
  • Doppelsechskantprofil ermöglicht Aufnahme von Sechskant- und Zwölfkant-Zündkerzen
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • universal einsetzbar
  • mit Gelenk
  • mit Haltegummi zum Halten der Zündkerzen
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
500 g
Handgriff:
T-Schiebegriff
Herstellernummer:
517.1132
Länge T-Griff I:
200.0 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
500.0 mm
Teillänge L2 in mm:
418.5 mm
Teillänge L3 in mm:
81.5 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
16,0 mm
Profil 3:
12-Kant
Profil2:
metrisch
Variantenartikel:
517.1131
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.