Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel, 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.0936
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0936
EAN/GTIN:
     4042146109335
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Schlagringschlüssel
einringschlüssel 36mm
  • FlankTraction-Profil
  • DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Breite B:
60.0 mm
Gewicht [g]:
550 g
Herstellernummer:
517.0936
Gesamtlänge L in mm:
205.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
36 mm
Norm:
DIN 7444
Profil1:
12-Kant
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
19.5 mm
Variantenartikel:
517.0924
Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel, einringschlüssel edelstahl, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.