Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Ringschlüssel-Satz, 12-tlg gekröpft, 6-32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Artikel-Nr.:
     C1699-517.0250
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0250
EAN/GTIN:
     4042146557556
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel Satz
Ringschlüssel-Satz
  • 12-kant
  • DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
3265 g
Herstellernummer:
517.0250
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Max. Schlüsselweite:
32 mm
Min. Schlüsselweite:
6 mm
Norm:
ISO 3318, ISO 1085, DIN 838, ISO 10104
Profil1:
12-Kant
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Ring 75° gekröpft
Teile im Satz:
12 -tlg.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,13*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
517.0804
ab € 2,96*
Sonstiges
KS Tools
517.0807
ab € 3,36*
Sonstiges
KS Tools
517.0809
ab € 3,01*
Sonstiges
KS Tools
517.0810
ab € 4,06*
Sonstiges
KS Tools
517.0812
ab € 4,24*
Sonstiges
KS Tools
517.0813
ab € 4,59*
Sonstiges
KS Tools
517.0815
ab € 5,65*
Sonstiges
KS Tools
517.0816
ab € 7,06*
Sonstiges
KS Tools
517.0857
ab € 14,51*
Sonstiges
KS Tools
517.0818
ab € 9,90*
Sonstiges
KS Tools
517.0801
ab € 1,97*
Sonstiges
KS Tools
517.0802
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.