Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Maulschlüssel, 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.0124
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0124
EAN/GTIN:
     4042146153024
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
  • DIN 133
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
55.0 mm
Gewicht [g]:
280 g
Herstellernummer:
517.0124
Gesamtlänge L in mm:
180.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
24 mm
Norm:
DIN 133
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Öffnung 15° versetzt
Kopfhöhe (A):
16.0 mm
Variantenartikel:
517.0124
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.