Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8"SlimPOWER Mini-Druckluft-Winkelbohrmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-515.5525
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.5525
EAN/GTIN:
     4042146756218
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
Druckluft-Winkelbohrmaschine
Druckluftwinkelbohrmaschine
  • abgewinkelte Ausführung
  • Abluftführung durch den Handgriff
  • für Einhandbedienung mit ergonomischen Design
  • nicht umschaltbar
  • mit Zahnkranzbohrfutter-Spannweite 1 - 6,5 mm
  • für schwer zugängliche Stellen
  • ideal einsetzbar für Karosserien
  • mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
  • vibrationsgedämpft durch doppelt gelagerte Führung
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • sehr kleine Baugröße
  • robustes Gehäuse
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"NPT
Breite B:
90.0 mm
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Betriebsart:
pneumatisch
Bohrfutteraufnahmegewinde:
3/8" x 24 UNF
Bohrfutterspannbereich mm:
0,6 - 6 mm
Form:
abgewinkelt
Funktions-Attribut 1:
Einhandbedienung
Gewicht [g]:
700 g
Handgriff:
kälteisolierter Handgriff
Herstellernummer:
515.5525
Gesamtlänge L in mm:
145.0 mm
Leistung Watt:
186 Watt
Leerlaufdrehzahl in U/min:
5000 U/min
Luftverbrauch in l/min:
240 l/min
Material1:
Spezial-Kunststoff
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
1.15 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Norm:
DIN EN ISO 28927-5
Schalldruckpegel (dbA):
88.3 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
99.3 dB(A)
Vibrationsbeschleunigung:
< 6,6 m/s²
Weitere Suchbegriffe: druckluft bohrmaschine, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R009P
ab € 0,87*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R001P
ab € 1,60*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R014P
ab € 16,24*
Sonstiges
KS Tools
515.5420-R003P
ab € 0,78*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R012P
ab € 1,39*
Sonstiges
KS Tools
515.5520-R005P
ab € 24,90*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R003P
ab € 0,59*
Sonstiges
KS Tools
515.5525-R010P
ab € 4,33*
Sonstiges
KS Tools
515.5525-R007P
ab € 6,96*
Sonstiges
KS Tools
515.5420-R006P
ab € 15,93*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R013P
ab € 0,41*
Sonstiges
KS Tools
515.5505-R015P
ab € 6,97*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R007P
ab € 6,99*
Sonstiges
KS Tools
515.5415-R003P
ab € 7,00*
Sonstiges
KS Tools
515.5420-R007P
ab € 6,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.