Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10mm Druckluft-Meißel-Satz, 7-tlg 3000 Schläge/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3810
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3810
EAN/GTIN:
     4042146299821
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik
Druckluftwerkzeug
Druckluft
Pneumatik
  • mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff
  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • Handgriff im ergonomischen Design
  • zum Austrennen von Karosserieblechen mit Druckluft
  • einsetzbar für Industrie
  • auch zum Lösen von fest gerosteten Verschraubungen geeignet
  • mit stufenloser Schlagzahlregulierung
  • vibrationsgedämpft
  • kälteisolierter Handgriff
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • in stabilem Kunststoffkoffer
  • ultraleichtes Gehäuse aus robustem 2K-Kunststoff
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"PT
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Gewicht [g]:
1700 g
Handgriff:
kälteisolierter Handgriff
Herstellernummer:
515.3810
Leerlaufdrehzahl in U/min:
3200 U/min
Luftverbrauch in l/min:
270 l/min
Meißelaufnahme:
10 mm
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
2.63 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Norm:
DIN EN ISO 28927-10
Schalldruckpegel (dbA):
110.9 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
99.2 dB(A)
Schlagzahl:
3000 Schläge/min
Teile im Satz:
7 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Vibrationsbeschleunigung:
< 21,52 m/s²
Weitere Suchbegriffe: pneumatisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3802
ab € 3,69*
Sonstiges
KS Tools
515.3806
ab € 77,39*
Sonstiges
KS Tools
515.3804
ab € 3,70*
Sonstiges
KS Tools
515.3805
ab € 5,34*
Sonstiges
KS Tools
515.3803
ab € 3,22*
Sonstiges
KS Tools
515.3815
ab € 22,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.