Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing-Stecknippel mit Innengewinde, G1/4"IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3492
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3492
EAN/GTIN:
     4042146173770
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
druckluftstecknippel nw 7,2
  • Körper aus Messing
  • Nennweite 7,2 mm
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
22 g
Größe Innengewinde:
1/4"
Herstellernummer:
515.3492
Länge mm:
33 mm
Material1:
Messing
Schlüsselgrösse SW in mm:
17 mm
Variantenartikel:
515.3492
Weitere Suchbegriffe: stecknippel druckluft, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.