Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing-Kupplungen mit Schlauchtülle, Ø13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3488
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3488
EAN/GTIN:
     4042146173732
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
  • mit einer Hand bedienbar
  • Walzenverriegelung
  • Rückschlagventil
  • Körper aus Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
13,0 mm
Gewicht [g]:
90 g
Herstellernummer:
515.3488
Länge mm:
55 mm
Material1:
Messing
Variantenartikel:
515.3486
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.