Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing-Kupplungen mit Schlauchtülle, Ø6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3486
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3486
EAN/GTIN:
     4042146173718
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
  • mit einer Hand bedienbar
  • Walzenverriegelung
  • Rückschlagventil
  • Körper aus Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
6,0 mm
Gewicht [g]:
70 g
Herstellernummer:
515.3486
Länge mm:
55 mm
Material1:
Messing
Variantenartikel:
515.3486
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.