Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Metall-Kugelgelenk-Stecknippel, 56mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3395
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3395
EAN/GTIN:
     4042146209684
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
druckluftstecknippel nw 7,2
  • verhindert Beschädigungen vom Druckluftschlauch
  • 360° drehbar und 30° abwinkelbar
  • für Druckluftschläuche 1/4" Außengewinde
  • ideal im Einsatz mit Lackierpistolen
  • Körper aus Metall
  • Nennweite 7,2 mm
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Funktions-Attribut 1:
360° schwenkbarer Kopf
Gewicht [g]:
50 g
Größe Außengewinde:
1/4"
Herstellernummer:
515.3395
Länge mm:
56 mm
Material1:
Metall
Schlüsselgrösse SW in mm:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: stecknippel druckluft, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.