Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Druckluft-Nadelentroster, max.6,3bar, 1/4"PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3070
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3070
EAN/GTIN:
     4042146257630
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Nadelabklopfer
Nadelabklopfer
Nadelentroster
Nadelpistole
  • in handlicher Pistolenform
  • Abluftführung durch das Gehäuse
  • zum Entfernen bzw. Entrosten von Beschichtungen solider Metallteile
  • ist grober als Sandstrahl und feiner als Rosthämmer
  • ausgerüstet mit 19 Nadeln von je 3 mm
  • mit verstellbarer Nadelabdeckung
  • kälteisolierter Handgriff
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • robustes Stahl-Gehäuse
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"PT
Breite B:
205.0 mm
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Betriebsart:
pneumatisch
Durchmesser D:
45.0 mm
Ersatznadelpaket:
515.3071
Gewicht [g]:
2600 g
Herstellernummer:
515.3070
Gesamtlänge L in mm:
330.0 mm
Luftverbrauch in l/min:
170 l/min
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
2.14 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Nadelanzahl:
19 Stk à 3 mm
Norm:
DIN EN ISO 28927-9
Schalldruckpegel (dbA):
97 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
110 dB(A)
Schlagzahl:
3200 Schläge/min
Vibrationsbeschleunigung:
< 8,70 m/s²
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/6Hf5SX4foQQ
Weitere Suchbegriffe: druckluft nadelabklopfer, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,30*
€ 202,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,04*
€ 197,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,41*
€ 174,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,05*
€ 166,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3070-R001P
ab € 3,38*
Sonstiges
KS Tools
515.3070-R009P
ab € 5,06*
Sonstiges
KS Tools
515.3070-R015P
ab € 33,23*
Sonstiges
KS Tools
515.3071
ab € 23,14*
Sonstiges
KS Tools
515.3070-R011P
ab € 24,95*
Sonstiges
KS Tools
515.3070-R020P
ab € 16,90*
Sonstiges
KS Tools
515.3070-R010P
ab € 10,59*
Sonstiges
KS Tools
515.3070-R012P
ab € 49,30*
Sonstiges
KS Tools
515.3070-R018P
ab € 8,45*
Sonstiges
KS Tools
515.3070-R017P
ab € 2,03*
Sonstiges
KS Tools
515.3070-R021P
ab € 25,08*
Sonstiges
KS Tools
515.3070-R016P
ab € 47,66*
Sonstiges
KS Tools
515.3070-R002P
ab € 0,69*
Sonstiges
KS Tools
515.3070-R006P
ab € 0,69*
Sonstiges
KS Tools
515.3070-R013P
ab € 0,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.